LEGRAND - Doppelsteckdübel, Spannbereich 20-25 mm für Rohre, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A01009
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 .. 25 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957010096
Sonepar Artikelnummer
120698827
Hersteller Artikelnummer
A01009
Hersteller Typ
A01009
Hersteller Artikel Nr.:
A01009
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 .. 25 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Max. Anzahl der Rohre:
2
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
2.142 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


