LEGRAND - Doppelsteckdübel, Spannbereich 25-32 mm für Rohre, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A01010
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 .. 32 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957010102
Sonepar Artikelnummer
120698828
Hersteller Artikelnummer
A01010
Hersteller Typ
A01010
Hersteller Artikel Nr.:
A01010
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 .. 32 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Max. Anzahl der Rohre:
2
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
2.667 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


