Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Doppelsteckdübel, Spannbereich 4-12 mm für Kabel, grau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Doppelsteckdübel, Spannbereich 4-12 mm für Kabel, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01008

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010089

Sonepar Artikelnummer

120698826

Hersteller Artikelnummer

A01008

Hersteller Typ

A01008

Hersteller Artikel Nr.:

A01008

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

1.512 kg

Doppelsteckdübel, Spannbereich 4-12 mm für Kabel, grau, Zur einfachen Fixierung von zwei parallelen Kabeln, Im wiederverschließbaren Beutel mir Originalitätsverschluß, Material: PP, recycelbar

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie