LEGRAND - Doppelte Gerätedose, Tiefe 47 mm, Mit vormontierten Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A01023
Montageart - Hohlwand
Form - oval
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957010232
Sonepar Artikelnummer
120698841
Hersteller Artikelnummer
A01023
Hersteller Typ
A01023
Hersteller Artikel Nr.:
A01023
Montageart:
Hohlwand
Form:
oval
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Innentiefe:
47 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 .. 10 mm
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
14
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
Vierkantstutzen
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
5.145 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


