Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEGRAND - Drehdimmer 400 W, 2-Leiter, Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Drehdimmer 400 W, 2-Leiter, Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 665117

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - kapazitive Last

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245066651170

Sonepar Artikelnummer

120283961

Hersteller Artikelnummer

665117

Hersteller Typ

665117

Hersteller Artikel Nr.:

665117

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

kapazitive Last

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

240 V

Steuerspannung:

90 .. 254 V

Nennleistung ohmsche Last:

20 .. 400 W

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK02

Frequenz:

47 .. 63 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Gerätebreite:

75.8 mm

Gerätehöhe:

75.8 mm

Gerätetiefe:

55.1 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.134 kg

Drehdimmer 400 W, 2-Leiter, Ultraweiß, Serie Niloe/Suno