Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Druckschalter CX3 20A 1 Öffner + LED Rot 110/400VAC/DC, Gebrauchskat. AC-12, 1TE

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Druckschalter CX3 20A 1 Öffner + LED Rot 110/400VAC/DC, Gebrauchskat. AC-12, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412915

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Spannungsart - AC

  • Farbe der Kalotte - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970531377

Sonepar Artikelnummer

120380371

Hersteller Artikelnummer

412915

Hersteller Typ

412915

Hersteller Artikel Nr.:

412915

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Farbe der Kalotte:

rot

Farbe des Knopfes:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Ja

Leuchtmittel:

LED

Max. Lampenleistung:

0.5 W

Lampenspannung:

110 .. 400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.061 kg

Legrand Druckschalter CX3 20A 1 Öffner + LED Rot 110/400VAC/DC, 1-modulig, Gebrauchskategorie AC-12

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie