LEGRAND - DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter B13A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 415957
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Auslösecharakteristik - B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971169524
Sonepar Artikelnummer
120512879
Hersteller Artikelnummer
415957
Hersteller Typ
415957
Hersteller Artikel Nr.:
415957
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsspannung:
230 V
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
sonstige
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.333 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


