Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter C16A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter C16A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415967

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Auslösecharakteristik - C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971169586

Sonepar Artikelnummer

120512882

Hersteller Artikelnummer

415967

Hersteller Typ

415967

Hersteller Artikel Nr.:

415967

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsspannung:

230 V

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

sonstige

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.332 kg

Legrand Brandschutzschalter DX3 STOP ARC. Nach EN 62606, VDE 0665-10, EN 61009-1,VDE 0664-20. AFDD mit FI/LS-Schalter, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme, unverzögert, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA, Stoßstromfest bis 250 A. LS-Schutzschalterteil: C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 16 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 10 kA nach EN 61009-1, Bemessungsspannung Un 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel , mit Beschriftungsfenster, Neutralleiteranschluss rechts, verschienbar mit Legrand Gabelkammschienen. Anbau von Hilfsgeräten möglich. Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Der Brandschutzschalter DX3 STOP ARC ist eine Gerätekombination aus Fehlerlichtbogen – Schutzeinrichtung AFDD mit Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter. Der einpolig geschützte und zweipolig geschaltete AFDD mit FI/LS-Schalter bietet eine sichere allpolige Abschaltung bei folgenden Fehlerbildern: Fehlerstrom gegen Erde, Überlast, Kurzschluss , parallele und serielle Fehlerlichtbögen. Mit LED Zustandsanzeige für das Erkennen des Betriebsstatus, Meldeanzeige für das visuelle erkennen bei Fehlerlichtbogen-Auslösung. Die Selbstüberwachung der AFDD-Einheit erfolgt über einen internen täglichen Selbsttest. Ursachen zur Entstehung von Fehlerlichtbögen sind zum Beispiel: Beschädigte Leiterisolierung durch Nägel, Schrauben oder Bohrungen, gequetschte Kabel oder Leitungen, lose oder fehlerhafte Klemmstellen in Steckdosen oder Schraubverbindungen.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie