LEGRAND - DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter C6 A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 415964
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Auslösecharakteristik - C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971759442
Sonepar Artikelnummer
120632160
Hersteller Artikelnummer
415964
Hersteller Typ
415964
Hersteller Artikel Nr.:
415964
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsspannung:
230 V
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
sonstige
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.331 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


