LEGRAND - DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter B16 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 415922
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971169388
Sonepar Artikelnummer
120512869
Hersteller Artikelnummer
415922
Hersteller Typ
415922
Hersteller Artikel Nr.:
415922
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.205 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


