Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - DX3 Lasttrennschalter 2P 16A 800V DC 4 Module

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - DX3 Lasttrennschalter 2P 16A 800V DC 4 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414221

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064142212

Sonepar Artikelnummer

121152074

Hersteller Artikelnummer

414221

Hersteller Typ

414221

Hersteller Artikel Nr.:

414221

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

2

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Bemessungsbetriebsspannung:

24 .. 800 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.192 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

3

Motorantrieb optional:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

70.8 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.599 kg

DX3 Lasttrennschalter 2P 16A 800V DC 4 Module, Serie Lasttrennschalter

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie