Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - DX3 Leitungsschutzschalter 800V DC 6A 2-polig 4 Module

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - DX3 Leitungsschutzschalter 800V DC 6A 2-polig 4 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414424

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064144247

Sonepar Artikelnummer

121152080

Hersteller Artikelnummer

414424

Hersteller Typ

414424

Hersteller Artikel Nr.:

414424

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Bemessungsspannung:

800 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Spannungsart:

DC

Unterputzmontage:

Ja

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.616 kg

DX3 Leitungsschutzschalter 800V DC 6A 2-polig 4 Module, Serie Leitungsschutzschalter

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie