LEGRAND - DX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 50A, 1-polig,25kA,230/400VAC, 1,5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 409760
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064097604
Sonepar Artikelnummer
120380000
Hersteller Artikelnummer
409760
Hersteller Typ
409760
Hersteller Artikel Nr.:
409760
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
3 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
47 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Unterputzmontage:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 50 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.320 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


