Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - DX3 Neutralleiterdurchführung 63A, 230/400V AC, Verteilereinbau, 1 Modulbreite

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - DX3 Neutralleiterdurchführung 63A, 230/400V AC, Verteilereinbau, 1 Modulbreite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 406340

  • Gerätemontage - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971921474

Sonepar Artikelnummer

120697548

Hersteller Artikelnummer

406340

Hersteller Typ

406340

Hersteller Artikel Nr.:

406340

Gerätemontage:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.087 kg

Legrand DX3 Neutralleiterdurchführung 63A, 230/400V AC, Verteilereinbau, 1 Modulbreite

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie