Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Edelstahlbogen 90° IEC 16

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Edelstahlbogen 90° IEC 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386691

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - ohne Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561207660

Sonepar Artikelnummer

120772972

Hersteller Artikelnummer

386691

Hersteller Typ

386691

Hersteller Artikel Nr.:

386691

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

ohne Gewinde

Einteilig:

Ja

Werkstoff der Verschraubung:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73072980

Gewicht:

8.300 kg

Edelstahlbogen 90° IEC 16, ø Rohr außen: 16 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie