Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Edelstahlbogen 90° IEC 32

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Edelstahlbogen 90° IEC 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386694

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - ohne Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561207608

Sonepar Artikelnummer

120772975

Hersteller Artikelnummer

386694

Hersteller Typ

386694

Hersteller Artikel Nr.:

386694

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

ohne Gewinde

Einteilig:

Ja

Werkstoff der Verschraubung:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73072980

Gewicht:

7.900 kg

Edelstahlbogen 90° IEC 32, ø Rohr außen: 32 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie