Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Edelstahlrohr IEC 16 L=4m Wst.

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Edelstahlrohr IEC 16 L=4m Wst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387750

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561102149

Sonepar Artikelnummer

120773022

Hersteller Artikelnummer

387750

Hersteller Typ

387750

Hersteller Artikel Nr.:

387750

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

15 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Ja

Farbe:

Edelstahl

Unterputzmontage:

Nein

Aufputzmontage:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

schwer (Klasse 4 / 6 Joule)

Einsatztemperatur:

-25 .. 150 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73044100

Gewicht:

1.510 kg

Edelstahlrohr IEC 16,L=4m Wst.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie