Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einbau-Schutzkontaktsteckdose 16A Weiss

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einbau-Schutzkontaktsteckdose 16A Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 057669

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060576691

Sonepar Artikelnummer

120139250

Hersteller Artikelnummer

057669

Hersteller Typ

057669

Hersteller Artikel Nr.:

057669

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

weiß

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Bohrlochabstand vertikal:

38 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Bohrlochabstand horizontal:

38 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.049 kg

Legrand Anbausteckdose P17 Tempra, 3-polig (2P+E), 16 A, 250 VAC. Deutscher Standard, Farbe: Weiß, Schutzart: IP 54 bei geschlossenem Klappdeckel, 4 Befestigungslöcher a 35 mm Abstand.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie