LEGRAND - Einbau-Set, für den Einbau der Flanschplatte Cabstop IP 55 an geraden Flächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036498
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060364984
Sonepar Artikelnummer
120139167
Hersteller Artikelnummer
036498
Hersteller Typ
036498
Hersteller Artikel Nr.:
036498
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
11.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.226 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


