LEGRAND - Einbaudose IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090349
Montageart - Aufputz
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060903497
Sonepar Artikelnummer
120149433
Hersteller Artikelnummer
090349
Hersteller Typ
090349
Hersteller Artikel Nr.:
090349
Montageart:
Aufputz
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
54 mm
Gerätehöhe:
54 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.016 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


