LEGRAND - Einbaurahmen für G5 Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061787
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 398 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060617875
Sonepar Artikelnummer
120113077
Hersteller Artikelnummer
061787
Hersteller Typ
061787
Hersteller Artikel Nr.:
061787
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
398 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
91 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.503 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


