Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einfachsteckdübel für Rohr M20 - M25, grau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einfachsteckdübel für Rohr M20 - M25, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01006

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 .. 25 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010065

Sonepar Artikelnummer

120698824

Hersteller Artikelnummer

A01006

Hersteller Typ

A01006

Hersteller Artikel Nr.:

A01006

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20 .. 25 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Max. Anzahl der Rohre:

1

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

3.045 kg

Einfachsteckdübel für Rohr M20 - M25, grau, Zur schnellen Befestigung von Rohren an Wänden und Decken., Borhdurchmesser 6 mm, Im wiederverschließbaren Beutel mit Originalitätsverschluss, Für Rohre von M20 - M25, Dübellänge 32mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie