Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEGRAND - Einsatz Drehdimmer 400W

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsatz Drehdimmer 400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 775654

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Lastart - induktive Last

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245067756546

Sonepar Artikelnummer

120139973

Hersteller Artikelnummer

775654

Hersteller Typ

775654

Hersteller Artikel Nr.:

775654

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Drehknopf

Lastart:

induktive Last

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 .. 0 V

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Frequenz:

50 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.128 kg

Phasenanschnitt- Dimmer 40- 400W für Glüh- und 230V~ Halogenlampen, 40 -400VA für NV-Halogenlampen mit , konventionellem (Eisenkern) Transformator. Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx 68

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie