Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einsatz IN’MATIC 1xRJ11 TELEFONDOSE

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsatz IN’MATIC 1xRJ11 TELEFONDOSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 753038

  • Aufputzmontage - Nein

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - 3

  • Auslassrichtung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970464842

Sonepar Artikelnummer

120399346

Hersteller Artikelnummer

753038

Hersteller Typ

753038

Hersteller Artikel Nr.:

753038

Aufputzmontage:

Nein

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

3

Auslassrichtung:

gerade

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement

Anschlussart:

sonstige

Gehäuse geschirmt:

Nein

Separater Erdungsanschluss:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Separate Kabelzugentlastung:

Nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

Ja

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.060 kg

Valena In’Matic, RJ 11-Telefonanschlussdosen. Universell einsetzbar für den Anschluss von Telefongeräten.Schnellanschlusstechnik mit ¼-Drehung. Abgang zu weiteren Dosen möglich.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie