Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Doppelwechseltaster 6A

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Doppelwechseltaster 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 752018

  • Ausführung - Gruppentaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414970458810

Sonepar Artikelnummer

120395165

Hersteller Artikelnummer

752018

Hersteller Typ

752018

Hersteller Artikel Nr.:

752018

Ausführung:

Gruppentaster

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Polzahl:

4

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

74.7 mm

Gerätehöhe:

74.7 mm

Gerätetiefe:

38 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.094 kg

Valena In’Matic, Doppeltaster mit 2 Wechselkontakten (SL), 6 A – 250 V~,Beleuchtbar mit 2 LEDs Best.Nr. 067686oder 752057 (seitliche Wippenbeleuchtungbei Valena Allure)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie