Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Elektronisches Potentiometer 1 – 10 V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsatz IN’MATIC  Elektronisches Potentiometer 1 – 10 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 752067

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Lastart - sonstige

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970465016

Sonepar Artikelnummer

120399253

Hersteller Artikelnummer

752067

Hersteller Typ

752067

Hersteller Artikel Nr.:

752067

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Drucktaster

Lastart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

240 V

Steuerspannung:

90 .. 253 V

Nennleistung ohmsche Last:

20 .. 600 W

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Frequenz:

47 .. 63 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Gerätebreite:

74.7 mm

Gerätehöhe:

74.7 mm

Gerätetiefe:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.116 kg

Valena In’Matic, Elektronisches Potentiometer 1 – 10 VZum Schalten und Regeln von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1 – 10 V Schnittstelle, Anschluss mit Schraubklemmen: L, N + 2Steuerausgänge (+, -)– Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventionellen unbeleuchteten Schließertastern (max. Leitungslänge 50 m)– Steuerstrom: max. 40 mA DC– Schaltleistung: max. 600 VA

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie