LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Jalousietaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752020
Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414970910844
Sonepar Artikelnummer
120395166
Hersteller Artikelnummer
752020
Hersteller Typ
752020
Hersteller Artikel Nr.:
752020
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Ausführung:
Taster 1-polig
Polzahl:
1
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
3
Gerätebreite:
74.7 mm
Gerätehöhe:
74.7 mm
Gerätetiefe:
39 mm
Einbautiefe:
27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.061 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


