LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Kabelauslass mit Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753033
Montageart - Unterputz
Klemmen - 3x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414970508621
Sonepar Artikelnummer
120395200
Hersteller Artikelnummer
753033
Hersteller Typ
753033
Hersteller Artikel Nr.:
753033
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
3x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7037
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.049 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


