Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Kabelauslass ohne Klemmen

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Kabelauslass ohne Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 753034

  • Montageart - Unterputz

  • Klemmen - ohne

  • Anschlusstechnik - ohne Klemme

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414970508591

Sonepar Artikelnummer

120399344

Hersteller Artikelnummer

753034

Hersteller Typ

753034

Hersteller Artikel Nr.:

753034

Montageart:

Unterputz

Klemmen:

ohne

Anschlusstechnik:

ohne Klemme

Farbe:

grau

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7037

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.042 kg

Valena In’Matic, Kabelauslass ohne Klemmen ohne Klemmblock mit Zugentlastungfür max. Kabeldurchmesser von 12 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie