Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einsatz IN’MATIC RCA 3-fach

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsatz IN’MATIC RCA 3-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 753075

  • Verwendung - Cinch/S-Video

  • Montageart - Unterputz

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 3

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970475121

Sonepar Artikelnummer

120399361

Hersteller Artikelnummer

753075

Hersteller Typ

753075

Hersteller Artikel Nr.:

753075

Verwendung:

Cinch/S-Video

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

3

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.081 kg

Valena In’Matic, RCA (Cinch)-Anschlussdose, 3-fach (SK) Schraubklemmenanschluss: 0,5 mm².

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie