LEGRAND - Einsatz IN’MATIC TV-R-SAT Durchgangsdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753065
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970452023
Sonepar Artikelnummer
120399359
Hersteller Artikelnummer
753065
Hersteller Typ
753065
Hersteller Artikel Nr.:
753065
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
14 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
TV-Frequenzband:
4 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
74.6 mm
Gerätehöhe:
74.6 mm
Gerätetiefe:
27.2 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.133 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


