LEGRAND - Einsatz IN’MATIC TV + RJ45 KAT6 UTP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753055
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP21
Gerätebreite - 74.6 mm
Gerätehöhe - 74.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970451453
Sonepar Artikelnummer
120399355
Hersteller Artikelnummer
753055
Hersteller Typ
753055
Hersteller Artikel Nr.:
753055
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP21
Gerätebreite:
74.6 mm
Gerätehöhe:
74.6 mm
Gerätetiefe:
27.2 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.110 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


