Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Universal-Drehdimmer 300W 2-Leiter

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Universal-Drehdimmer 300W 2-Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 752060

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Dimmung Phasenanschnitt - Nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414970465139

Sonepar Artikelnummer

120395174

Hersteller Artikelnummer

752060

Hersteller Typ

752060

Hersteller Artikel Nr.:

752060

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Lastart:

universal

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Steuerspannung:

90 .. 243 V

Nennleistung ohmsche Last:

5 .. 300 W

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK02

Frequenz:

47 .. 63 Hz

Nennleistung induktive Last:

5 .. 300 VA

Nennleistung kapazitive Last:

5 .. 300 VA

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Gerätebreite:

74.7 mm

Gerätehöhe:

74.7 mm

Gerätetiefe:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.145 kg

Valena In’Matic, Universal-Drehdimmer 300 W ohne NeutralleiterPhasenan-/-abschnitt, 5 - 300 W, 2-Leiteranschluss(ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen– Nebenstellenbetrieb(Schalten und Dimmen) mittelskonventionellen unbeleuchtetenSchließertastern (max. Leitungslänge 50 m)– Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp.Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:– Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 - 300 W– NV-Halogenlampen mit elektronischem oderkonventionellem Transformator: 5 - 300 VA– Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen:5 - 75 W (max. 10 Lampen)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie