Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Wechselschalter 16A

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Wechselschalter 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 752027

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970575364

Sonepar Artikelnummer

120399243

Hersteller Artikelnummer

752027

Hersteller Typ

752027

Hersteller Artikel Nr.:

752027

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9013

Farbe des Schaltelements:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

74.7 mm

Gerätehöhe:

74.7 mm

Gerätetiefe:

37.2 mm

Einbautiefe:

27.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.085 kg

Valena In’Matic, Wechselschalter, 16 AX - 250 V~, 1-polig (SL)Beleuchtbar mit LED Best.Nr. 067686 oder752057 (seitliche Wippenbeleuchtung bei Valena Allure).

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie