Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Zeitschalter 2-Leiter 1000W

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsatz IN’MATIC Zeitschalter 2-Leiter 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 752061

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970463562

Sonepar Artikelnummer

120399251

Hersteller Artikelnummer

752061

Hersteller Typ

752061

Hersteller Artikel Nr.:

752061

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9013

Farbe des Schaltelements:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

ja

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Beleuchtungsart:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

8 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

0 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

74.7 mm

Gerätehöhe:

74.7 mm

Gerätetiefe:

31.3 mm

Einbautiefe:

6 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.111 kg

Valena In’Matic, Zeitschalter (SK) Schraubklemmen, 2-Leiter-Anschluss. Nach dem Abschalten läuft die Last für die eingestellte Zeit nach (25 Sek. bis 15 Min.)– Glüh- und 230 V HV-Halogenlampen: 1000 W– NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 400 VA– Leuchtstofflampen mit Vorschaltgerät: 400 VA– LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 400 W– Motoren/Ventilatoren: 250 VAEnthält eine bereits integrierte LED zum Beleuchtendes Schalters.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie