LEGRAND - Einsatz Kabelauslass mit Zugentlastung max. 3x2,5mm² Soliroc IP55 IK10 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077850
Montageart - Unterputz
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - Chrom
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060778507
Sonepar Artikelnummer
120157319
Hersteller Artikelnummer
077850
Hersteller Typ
077850
Hersteller Artikel Nr.:
077850
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
Chrom
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Gerätebreite:
70.4 mm
Gerätehöhe:
70.4 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.192 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


