Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einsatz Telefondose TDO 3x10

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsatz Telefondose TDO 3x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 775990

  • Aufputzmontage - Nein

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Anschlussart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245067759905

Sonepar Artikelnummer

120075917

Hersteller Artikelnummer

775990

Hersteller Typ

775990

Hersteller Artikel Nr.:

775990

Aufputzmontage:

Nein

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Anschlussart:

Schraube

Mit Textfeld:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

schrauben

Zentralplatte:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.066 kg

Für Telefon-Stecksystem Österreich. Zur Verwendung mit Creo-Abdeckung Best.Nr. 77xx 90 bzw. Galea Life-Abdeckung Best.Nr. 77xx 47