LEGRAND - Einsatz TV-RD Durch 30,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 775984
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.8 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067759844
Sonepar Artikelnummer
120075912
Hersteller Artikelnummer
775984
Hersteller Typ
775984
Hersteller Artikel Nr.:
775984
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.8 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Ausführung der Steckdose:
sonstige
DAB+:
Nein
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0.8 dB
TV-Frequenzband:
4 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
46 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.104 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


