LEGRAND - Einsatz TV-RD Einzel 30,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 775981
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.8 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067759813
Sonepar Artikelnummer
120075910
Hersteller Artikelnummer
775981
Hersteller Typ
775981
Hersteller Artikel Nr.:
775981
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.8 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
Nein
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
4 .. 1000 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
46 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.102 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


