LEGRAND - Einsatz TV-RD-SAT Einzel 30,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 775983
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245067759837
Sonepar Artikelnummer
120075911
Hersteller Artikelnummer
775983
Hersteller Typ
775983
Hersteller Artikel Nr.:
775983
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
4 .. 2050 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
46 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.144 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


