Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEGRAND - Einsatz Wechsels. Beleuchtet 16A

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsatz Wechsels. Beleuchtet 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 775609

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245067756096

Sonepar Artikelnummer

120139938

Hersteller Artikelnummer

775609

Hersteller Typ

775609

Hersteller Artikel Nr.:

775609

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Farbe des Schaltelements:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

ja

Beleuchtungsfunktion:

Orientierung

Beleuchtungsart:

Glimmlampe

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK02

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

32.5 mm

Einbautiefe:

21.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.068 kg

Einsatz Wechsels. Beleuchtet 16A, Serie Pro21

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie