LEGRAND - Einsatz Wechselschalter We+N Kontroll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 775820
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067758205
Sonepar Artikelnummer
120112392
Hersteller Artikelnummer
775820
Hersteller Typ
775820
Hersteller Artikel Nr.:
775820
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Farbe des Schaltelements:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK02
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32.5 mm
Einbautiefe:
21.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.069 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


