LEGRAND - Einsatz Wippschalter Jalousie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 775804
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067758045
Sonepar Artikelnummer
120075834
Hersteller Artikelnummer
775804
Hersteller Typ
775804
Hersteller Artikel Nr.:
775804
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Einbautiefe:
38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.111 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


