LEGRAND - Einsatz Zeitschalter 0-15 Minuten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 775962
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - mechanisch
Zeiteinstellung - 0 .. 15 min
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067759622
Sonepar Artikelnummer
120075902
Hersteller Artikelnummer
775962
Hersteller Typ
775962
Hersteller Artikel Nr.:
775962
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
0 .. 15 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.186 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


