LEGRAND - Einsteckgriff Memocab, für 2-fach Zeichenhalter, Länge 18 oder 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037989
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagewerkzeug
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060379896
Sonepar Artikelnummer
120072787
Hersteller Artikelnummer
037989
Hersteller Typ
037989
Hersteller Artikel Nr.:
037989
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagewerkzeug
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


