Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einsteckgriff Memocab, für Zeichenhalter, Länge 15 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsteckgriff Memocab, für Zeichenhalter, Länge 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037992

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagewerkzeug

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060379926

Sonepar Artikelnummer

120029557

Hersteller Artikelnummer

037992

Hersteller Typ

037992

Hersteller Artikel Nr.:

037992

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagewerkzeug

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Legrand Einsteckgriff Memocab, für Zeichenhalter, Länge 15 mm, Einsteckgriff für das Zusamenstellen der Memocab Kennzeichen und Einstecken der Kennzeichen in die Zeichenhalter.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie