Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Einsteckgriff Memocab, für Zeichenhalter, Länge 30 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Einsteckgriff Memocab, für Zeichenhalter, Länge 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037990

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagewerkzeug

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060379902

Sonepar Artikelnummer

120029555

Hersteller Artikelnummer

037990

Hersteller Typ

037990

Hersteller Artikel Nr.:

037990

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagewerkzeug

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Legrand Einsteckgriff Memocab, für Zeichenhalter, Länge 30 mm, Einsteckgriff für das Zusamenstellen der Memocab Kennzeichen und Einstecken der Kennzeichen in die Zeichenhalter.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie