Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - EMDX³ Smarter Energiezähler, 1-ph. inkl.Stromwandler,100-240VAC,1TE,with Netatmo

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - EMDX³ Smarter Energiezähler, 1-ph. inkl.Stromwandler,100-240VAC,1TE,with Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412015

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972238328

Sonepar Artikelnummer

120932128

Hersteller Artikelnummer

412015

Hersteller Typ

412015

Hersteller Artikel Nr.:

412015

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Zulassung nach PTB:

Nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

Nein

Genauigkeitsklasse:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.071 kg

EMDX³ Smarter Energiezähler 80 A, vernetzter Energiezähler 80A ''EMDX³ with Netatmo'', 1-phasig inkl.Stromwandler, 100-240 VAC, mit LED Melde- und Statusanzeige, die Installation weiterer Energiezähler möglich, um Verbrauchsmesswerte verschiedener Stromkreise zu erhalten.1 Teilungseinheit, zum Einbau in Elektroverteilung auf Hutprofilschiene EN 60715.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie