Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - EMDX³ Smarter Energiezähler, 3-ph. inkl.Stromwandler,110-500VAC,1TE,with Netatmo

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - EMDX³ Smarter Energiezähler, 3-ph. inkl.Stromwandler,110-500VAC,1TE,with Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412175

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972324892

Sonepar Artikelnummer

121152073

Hersteller Artikelnummer

412175

Hersteller Typ

412175

Hersteller Artikel Nr.:

412175

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Zulassung nach PTB:

Nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

Nein

Genauigkeitsklasse:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.156 kg

EMDX³ Smarter Energiezähler 125 A, vernetzter Energiezähler 125A ''EMDX³ with Netatmo'', 3-phasig inkl.Stromwandler 125A, 110-500 VAC, mit LED Melde- und Statusanzeige. Ermöglicht die Messung eines dreiphasigen Stromkreises bis 125 A über die zugehörigen geschlossenen Stromwandler und Anzeige (in € und kWh) des Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresverbrauchs in der Home+Control App. Sendet eine Nachricht über die Home+Control App, sobald der festgelegte Verbrauchsgrenzwert erreicht wird. die Installation weiterer dreiphasiger Energiezähler möglich , um Verbrauchsmesswerte verschiedener Stromkreise zu erhalten. 1 Teilungseinheit, zum Einbau in Elektroverteilung auf Hutprofilschiene EN 60715.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie