LEGRAND - EMDX3 Smartes Lastabwurfrelais, 1-ph.inkl.Stromwandler, 230VAC,1TE,with Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412172
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Energie-Zähler
Anschlussart - direkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972132817
Sonepar Artikelnummer
121075105
Hersteller Artikelnummer
412172
Hersteller Typ
412172
Hersteller Artikel Nr.:
412172
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Energie-Zähler
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Zulassung nach PTB:
Nein
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Tarifumschaltung:
Nein
Genauigkeitsklasse:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.133 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


